ナカオアルミ
キングアルマイト フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(kg)
1.1
0.4
0.6
0.7
0.9
1.1
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27274109
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
EBM品番
7264100
内径(cm)
30
外径(mm)
320
深さ(mm)
60
板厚(mm)
3
質量(kg)
1.1