ナカオアルミ
キング アルミ オーバルフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
41
32
36
41
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27274136
品番
41cm
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
41
質量(kg)
1.4
深さ(mm)
45
外寸(mm)
425×305
内寸(mm)
410×280
板厚(mm)
3
EBM品番
4202900