18cm EBM 銅 玉子焼 関西型(フッ素樹脂加工) EBM(江部松商事) 27275983

EBM 銅 玉子焼 関西型(フッ素樹脂加工)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27275983品番18cm
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
EBM品番5624600内寸(mm)180×225外寸(mm)187×260深さ(mm)30板厚(mm)1.2質量(kg)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする