曜日別特売
42cm 山田 鉄 打出 広東鍋 山田工業所 27276087

山田 鉄 打出 広東鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(kg)1.7
内容量1個注文コード27276087品番42cm
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
EBM品番102800内径(cm)42深さ(mm)120板厚(mm)1.2質量(kg)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする