EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の お玉・レードル
EBM オールステンレス ブラスト加工 中華お玉
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
EBM品番
7702000
サイズ(Φmm)
130
柄長さ(mm)
365
容量(mL)
330
質量(g)
265
サイズ
大
種別
大(Φ130)