EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の お玉・レードル
EBM オールステンレス ブラスト加工 中華お玉
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(Φmm)
120
サイズ
中
種別
中(Φ120)
注文コード
27276254
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
サイズ・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
7702100
サイズ(Φmm)
120
柄長さ(mm)
365
容量(mL)
270
質量(g)
245
サイズ
中
種別
中(Φ120)