EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の お玉・レードル
EBM オールステンレス ブラスト加工 中華お玉
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276263
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
EBM品番
7702200
サイズ(Φmm)
110
柄長さ(mm)
365
容量(mL)
160
質量(g)
210
サイズ
小
種別
小(Φ110)