EBM オールステンレス ブラスト加工 中華お玉

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)135×110×365 種別楕円 注文コード27276279 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はサイズ・種別など4種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番7702300 容量(mL)約320 質量(g)245 サイズ(mm)135×110×365 種別楕円

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27276245
2021-09-13
用途:
イカの攪拌に使用している。
株式会社北都 様 (卸売・小売業)

今までの使用していたものより少し大きめを買い求めました。オールステンレスが衛生面でも気に入ってるし、大きさも申し分なく今までよりも使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする