EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の ヘラ・スパチュラ
EBM オールステンレス ブラスト加工 中華ヘラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276288
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種別
大(幅135)
幅(mm)
135
サイズ
大
質量(g)
205
柄長さ(mm)
365
EBM品番
7702400