山県化学
ヤマケン 積層プラスチックまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
50
15
20
30
40
50
幅(mm)
300
270
300
330
380
450
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290008
品番
2号B
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
質量(kg)
9
厚さ(mm)
50
はがせる回数
7回
サイズ
2号B
EBM品番
623900