- ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号 山県化学 27295775

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード27295775品番-
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ベージュ長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)18寸法(mm)1000×350×10質量(kg)6.1耐熱温度(℃)90EBM品番8245910はがせる回数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする