山県化学
ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 6号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ピンク
ベージュ
ピンク
ブルー
グリーン
濃ブルー
イエロー
濃ピンク
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27297306
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ピンク
長さ(mm)
900
幅(mm)
360
厚さ(mm)
33
質量(kg)
9.7
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8245620
はがせる回数
4