- ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A 山県化学 27297559

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード27297559品番-
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ブルー長さ(mm)550幅(mm)270厚さ(mm)43質量(kg)6耐熱温度(℃)90EBM品番8242230はがせる回数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする