- ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 山県化学 27298566

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード27298566品番-
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ブラック長さ(mm)660幅(mm)330厚さ(mm)53質量(kg)10.9耐熱温度(℃)90EBM品番8243336はがせる回数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする