- ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号A 山県化学 27298575

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード27298575品番-
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ベージュ長さ(mm)750幅(mm)330厚さ(mm)53質量(kg)12.4耐熱温度(℃)90EBM品番8243810はがせる回数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする