※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
山県化学
ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブルー
ベージュ
ピンク
ブルー
グリーン
濃ブルー
イエロー
濃ピンク
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27298758
品番
-
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
色
ブルー
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
厚さ(mm)
53
質量(kg)
16.9
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8244830
はがせる回数
8