- ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 6号 山県化学 27298907

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 6号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
内容量1枚注文コード27298907品番-
参考基準価格(税別)¥73,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ピンク長さ(mm)900幅(mm)360厚さ(mm)53質量(kg)16.2耐熱温度(℃)90EBM品番8245820はがせる回数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする