- ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上 山県化学 27299187

ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)40
寸法(mm)K2 550×270×40
内容量1枚注文コード27299187品番-
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
EBM品番4105220寸法(mm)K2 550×270×40耐熱温度(℃)90長さ(mm)550幅(mm)270質量(kg)6厚さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする