※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)63オートスイッチ品番B54注文コード27301067品番CDA2F63-35Z-B54LS
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ品番など566種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易