※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
住ベテクノプラスチック
住友 スーパー耐熱 抗菌まな板(スタンド付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
黒
黒
茶
質量(kg)
1.6
1.6
1.3
1.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27301409
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
黒
質量(kg)
1.6
サイズ
特大
サイズ(mm)
440×250×H15
EBM品番
3170440
材質
ポリエチレン樹脂
耐熱温度(℃)
100