※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クイジナート
クイジナートの 厨房機器・設備・調理機械
クイジナートの 下調理機器類
クイジナートの 切さい機
クイジナート中型用 ミディアムシュレッダー別売パーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27301734
品番
DLC-037TXJ
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
質量(kg)
7.6
容量(L)
3
消費電力(W)
50Hz:360、60Hz:380
電源
単相100V50Hz、60Hz
電源コード(m)
1.8(有効長)U型アースターミナル付
回転数
50Hz:1500回/分、60Hz:1800回/分
定格時間(分)
25
サイズ(mm)
212×298×406
EBM品番
789310
注意
※本商品は別売りパーツになります。