ボニー
ボニーの 厨房機器・設備・調理機械
ボニーの 下調理機器類
ボニーの 切さい機
ボニー ミートチョッパーNo.32用 ナイフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27302565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種別
左
質量(kg)
12
タイプ
据付式
プレート寸法(mm)
Φ99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×16×21、(ロート径)160×140
処理能力
60kg/h
EBM品番
803010
注意
※商品はナイフのみです。