ハッピージャパン[厨房用品]
ハッピージャパン[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
ハッピージャパン[厨房用品]の 下調理機器類
ハッピージャパン[厨房用品]の 切さい機
ハッピー ジャンボキャベツーDRC-80用 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27302976
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):240×160(楕円形)3個
質量(kg)
21.5
消費電力(W)
125、ドラム部45、丸刃部60
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
430×430×H540
刃のサイズ(mm)
丸刃Φ170
処理能力
キャベツ約1.5玉/分
定格時間
60分
厚さ調整範囲(mm)
0〜5
EBM品番
4260100