ハッピージャパン[厨房用品]
ハッピージャパン[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
ハッピージャパン[厨房用品]の 下調理機器類
ハッピージャパン[厨房用品]の 切さい機
シンガーハッピージャパン ハッピー キャベツーRCS-70・71用 替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27302985
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個
質量(kg)
11
消費電力(W)
130/150
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
378×392×H438
刃のサイズ(mm)
丸刃Φ146
処理能力
キャベツ約0.5玉/分
定格時間
30分
厚さ調整範囲(mm)
0.3〜5
EBM品番
759801