ハッピージャパン[厨房用品]
ハッピージャパン[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
ハッピージャパン[厨房用品]の 下調理機器類
ハッピージャパン[厨房用品]の 切さい機
ハッピー ネギーOHC-220用 丸刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27302994
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
刃物回転用200W(モーター2基)、送り用15W、投入口サイズ(mm):70×60
質量(kg)
30
径(Φmm)
105
消費電力(W)
215
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
320×440×H440
刃のサイズ(mm)
丸刃Φ105
処理能力
1kg/分
定格時間
60分
厚さ調整範囲(mm)
0〜10
EBM品番
4260510