シンガーハッピージャパン
シンガーハッピージャパンの 厨房機器・設備・調理機械
シンガーハッピージャパンの 下調理機器類
シンガーハッピージャパンの 切さい機
ハッピー おろし機RHG-16用 替刃 ロータリー方式(独自)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27303107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
投入口サイズ(mm):Φ90
質量(kg)
12
消費電力(W)
145/168
電源
単相100V(50/60Hz)
処理能力
10本/分(大根1本約1kg)
定格時間
45分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
220×305×H445
EBM品番
5492410
注意
※替刃のみの商品です。