11230500 オクソ クリアサラダスピナー OXO(オクソ) 27306029

オクソ クリアサラダスピナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27306029 品番11230500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質フタ、ボール:AS樹脂、中カゴ:ポリプロピレン 種別 容量(L)2.9 外寸(mm)Φ210×H120 耐熱温度(℃)フタ、ボール:80、中カゴ:120 EBM品番6726320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27306013
2020-10-22
用途:
野菜洗浄後の水切り時
株式会社ウェルカム 様 (飲食業)

たくさんの量は入りませんが、水切れもよく、扱いやすいサイズです。
蓋の内蓋が外れやすいところを改善してほしいです。

対象商品:
27306029
2020-07-09
用途:
野菜の水切り
不動産業

プッシュするだけで水が切れます。今までザルで水切りするだけでしたが全く違います。すごく水が切れます!買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする