EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 調味用ディスペンサー
EBM eco eco ソースボトル スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27307413
品番
320
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
本体、受皿:18-8ステンレス、吸盤:PVC
質量(g)
119
有効内寸(mm)
Φ52
外寸(mm)
88×96×H203
EBM品番
6560700