UK 18-8 短柄レードル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)Φ75 EBM品番7101400 注文コード27308384 品番100cc
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は寸法・TKG品番・EBM品番20種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)Φ75 柄長さ(mm)150 EBM品番7101400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27308296
2020-11-14
用途:
麺類、汁物の調理
製造業

30と50ccのレードルを購入しました。

柄の長さがちょうどいい感じで、手に馴染んで使いやすかったです。全体的な造りもしっかりしています。とても強度がありヤワじゃありません。半球なので液体もこぼれにくくて洗いやすいです。またラインナップも豊富なので細かいニーズに対応しやすいと思います。重さは30cc=47g、50cc=62gでした。

欠点を言えば、外側のつなぎめ部分に隙間が見られるので、使い回す場合には配慮が必要かもしれません(内側のリベットには隙間はみられません)。とってもオススメします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする