サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
サンクラフトの ヘラ・スパチュラ
ナイロンスパチュラターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27309967
品番
GF-101
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
グラスファイバー強化ナイロン、頭部:シリコン
幅(mm)
80
全長(mm)
315
色
赤
耐熱温度(℃)
250、頭部:220
EBM品番
1642760