レズレー
レズレーの キッチン・調理用品
レズレーの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
レズレーの お玉・レードル
レズレー 18-10 スープレードル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
600
注文コード
27310028
品番
600cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドル18-10
全長(mm)
470
容量(mL)
600
直径(Φmm)
140
EBM品番
5073950