サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
サンクラフトの ヘラ・スパチュラ
愛妻専科 ナイロン起し金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27310256
品番
AL-26
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
小7.5cm
材質
ハンドル部:メラミン樹脂、先端:ナイロン
寸法(mm)
73×230
耐熱温度(℃)
先端:180
EBM品番
5842300