EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の しゃもじ
EBM TPX樹脂製 抗菌耐熱 丸スパテル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27311656
品番
295
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幅(mm)
90
全長(mm)
295
先端厚さ(mm)
4
質量(g)
95
耐熱温度(℃)
200
EBM品番
520200