EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の しゃもじ
EBM TPX樹脂製 抗菌耐熱 丸スパテル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27311674
品番
500
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
幅(mm)
118
全長(mm)
500
先端厚さ(mm)
5
質量(g)
216
耐熱温度(℃)
200
EBM品番
520400