EBM TPX樹脂製 抗菌耐熱 角スパテル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27311735 品番 240
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
幅(mm)60 全長(mm)240 質量(g)56 先端厚さ(mm)6 EBM品番8756100 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする