EBM(江部松商事)
EBM ひのき 押し型(ライス型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
梅
注文コード
27312514
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
穴数
1
材質
ひのき
種別
梅
寸法(mm)
出来上がり:Φ85
型
梅
EBM品番
530700