仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の キッチン・調理用品
仔犬印(本間製作所)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
仔犬印(本間製作所)の ひしゃく
K 18-8 調理杓子
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27317834
品番
360cc
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(mL)
360
種別
大
深さ(mm)
65
柄長さ(mm)
330
内径(mm)
100
EBM品番
403900