仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の キッチン・調理用品
仔犬印(本間製作所)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
仔犬印(本間製作所)の ひしゃく
K 18-8 調理杓子
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27317859
品番
180cc
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
容量(mL)
180
種別
小
深さ(mm)
50
柄長さ(mm)
330
内径(mm)
80
EBM品番
404100