EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の しゃもじ
EBM 木製 エンマ棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
120
注文コード
27317913
品番
120cm
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブナ材
全長(cm)
120
先端厚さ(mm)
25
先幅(mm)
100
EBM品番
5576200