アラベン
アラベンの キッチン・調理用品
アラベンの 保存容器・調味料入れ
アラベンの シール容器・フードコンテナ
アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー グリッド(目皿)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27318367
品番
1/2 241
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体、蓋、クリップ:ポリプロピレン
仕様
ガストロノーム規格、HACCP推奨品
形状
角形
外寸(mm)
325×265
耐熱温度(℃)
-40〜95
EBM品番
3023760