富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの 保存容器・調味料入れ
富士ホーローの シール容器・フードコンテナ
コンテ ホーロー浅型角容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
420
注文コード
27318945
品番
S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
420
材質
本体:ホーロー用鋼板、蓋:ポリプロピレン、エラストマー
種別
アクアブルー
色
アクアブルー
サイズ
S
外寸(mm)
145×105×H40
形状
角形
EBM品番
1505000