富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの 保存容器・調味料入れ
富士ホーローの シール容器・フードコンテナ
コンテ ホーロー浅型角容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27319049
品番
L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(mL)
1600
材質
本体:ホーロー用鋼板、蓋:ポリプロピレン、エラストマー
種別
サフランイエロー
色
サフランイエロー
サイズ
L
外寸(mm)
235×170×H55
形状
角形
EBM品番
1505220