キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
キャンブロ クロック カラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27319548
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量(L)
1.1
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
種別
ブラック
形状
丸形
高さ(mm)
130
外径(mm)
130
内径(mm)
120
EBM品番
3460800