EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の ばんじゅう用網
EBM 18-8 番重用アミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
27320013
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
大
寸法(mm)
枠線:Φ4、中線:Φ2.5
サイズ
大
高さ(mm)
15
ピッチ(mm)
中線:13
外寸(mm)
520×340
EBM品番
314200