EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の 番重・コンテナ本体
EBM PPカラー番重 A型(サンコー製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27320065
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
EBM品番
4836530
サイズ
特大
容量(L)
36.2
外寸(mm)
684×423×H160
内寸(mm)
644×383×H147
色
ピンク