セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの バット・番重・コンテナ
セキスイの 番重・コンテナ本体
セキスイ ボックスコンテナー キャスター付・底栓付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27320424
品番
S-200
参考基準価格(税別)
¥102,590
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
180
有効内寸(mm)
741×516×H490
キャスター
Φ125ゴム車(自在2ヶ、固定2ヶ)
外寸(mm)
820×595×H685
上部内寸(mm)
755×530×H490
EBM品番
7770750