キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの バット・番重・コンテナ
キャンブロの 保温・保冷ボックス
キャンブロ カムゴーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27320555
品番
EPP180S
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
高圧縮発泡ポリプロピレン
質量(kg)
1.07
容量(L)
35.5
外寸(mm)
600×400×H257
内寸(mm)
538×338×H193
EBM品番
8928900