キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの バット・番重・コンテナ
キャンブロの 保温・保冷ボックス
キャンブロ カムゴーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27320573
品番
EPP400
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
高圧縮発泡ポリプロピレン
質量(kg)
3.9
容量(L)
86
外寸(mm)
645×440×H630
内寸(mm)
535×330×H525
EBM品番
8929100