キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの バット・番重・コンテナ
キャンブロの 保温・保冷ボックス
キャンブロ カムキャリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
34
色
ダークブラウン
注文コード
27320668
品番
200MPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥121,000
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
質量(kg)
14
色
ダークブラウン
容量(L)
34
外寸(mm)
673×425×H527
内寸(mm)
549×343×H330
収納量
フルサイズ(1/1)深さ65で4枚、100で3枚、150で2枚
EBM品番
927800