セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの バット・番重・コンテナ
セキスイの 保温・保冷ボックス
セキスイ エスレンコンテナー 深型 本体
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27320774
品番
SP-20D
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン・断熱材
容量(L)
20
外寸(mm)
483×373×H256
内寸(mm)
372×305×H180
耐熱温度(℃)
0〜80
収納の目安
ごはん(5升入)、寿しシャリ、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個)
EBM品番
4930400